Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias®

Zelfborende sandwichpaneelschroef pias afdichtsch
SCHROEF-PIAS-RNG19-SW10-(A3K)-6,3X80

Art.-nr. 0214763809
EAN 4011231274586

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias®

Art.-nr. 0214763809

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Inzetgehard, staal verzinkt, blauw gepassiveerd met afdichtring. Voor het bevestigen van stalen profielen aan stalen onderconstructies ≤ 5 mm

De afdichtring bestaat uit een verzinkte metalen achterkant van staal met aangevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM



Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:


  • Boren zonder centreren

  • Draadsnijden

  • Bevestigen

Alles in één werkstap



Geschikt voor componentcombinaties ti / tII conform goedkeuring ETA-10/0184


  • Staal / staal - voor ∅ 4,2 mm – ∅6,3 mm
Opmerking

Verzinkte boorschroeven mogen alleen op plaatsen worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten valt. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".


Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Materiaal afdichtingsring

Staal

Oppervlak afdichtring

Verzinkt

Materiaal pakking

EPDM

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Zeskantkop met kraag

Soort aandrijving

Zeskant

Draadtype

ST

Vorm van de punt

Boorpunt

Ondergrond

Staal, Aluminium

Nominale diameter (d1)

6,3 mm

Lengte (l1)

80 mm

Kopdiameter (dk)

13,2 mm

Buitendiameter afdichtring (d2)

19 mm

Ringdikte (h1)

4,0 mm

Kophoogte (k1)

6,4 mm

Boorpuntlengte (lp)

8,4 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt

59 mm

Externe aandrijving (s1)

SW10

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

6,0 mm

Max. voor onderbouwdikte

5,0 mm

Min./max. bevestigingsdikte

17,5-63,5 mm

Goedkeuring

ETA-10/0184

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1200-1800 t/min

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie