Boorschroef, zeskantkop met afdichtring pias®
Zelfborende sandwichpaneelschroef pias afdichtsch
SCHROEF-PIAS-RNG16-SW10-(A3K)-6,3X22
ZEBRA PIAS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De afdichtring bestaat uit een verzinkte metalen achterkant van staal met aangevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM
Verkorting van de montagetijd bij gebruik van de boorpunt met minimaal 50%:
- Boren zonder centreren
- Draadsnijden
- Bevestigen
Alles in één werkstap
Geschikt voor componentcombinaties ti / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal / staal - voor ∅ 4,2 mm – ∅6,3 mm
Verzinkte boorschroeven mogen alleen op plaatsen worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten valt. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal afdichtingsring | Staal |
Oppervlak afdichtring | Verzinkt |
Materiaal pakking | EPDM |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop met kraag |
Soort aandrijving | Zeskant |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Ondergrond | Staal |
Nominale diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengte (l1) | 22 mm |
Kopdiameter (dk) | 13,2 mm |
Buitendiameter afdichtring (d2) | 16 mm |
Ringdikte (h1) | 3 mm |
Kophoogte (k1) | 6,4 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 8,4 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt | 19 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 6 mm |
Max. voor onderbouwdikte | 5 mm |
Min./max. bevestigingsdikte | 0-7,5 mm |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1200-1800 t/min |