Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boorschroef lenskop H

pias staal verzinkt lenskop H
SCHROEF-PIAS-BCLK-PH2-(A3K)-3,9X25

Art.-nr. 021139 25
EAN 4038898320883

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Boorschroef lenskop H

Art.-nr. 021139 25

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiviseerd (A3K), boorpunt, platkop, PH-aandrijving.
Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Soort aandrijving

H

Draadtype

ST

Vorm van de punt

Boorpunt

Nominale diameter (d1)

3,9 mm

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

7,5 mm

Kophoogte (k1)

2,80 mm

Boorpuntlengte (lp)

3,1 mm

Interne aandrijving

H2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie