Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Boorschroef, platkop met verzonken H-kruiskop pias®

pias roestvast staal A2 lenskop H
SCHROEF-PIAS-BCLK-A2-PH2-3,5X16

Art.-nr. 021113516
EAN 4038898424314

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

pias A2 roestvast staal, platkop met PH-aandrijving
Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Platkop

Soort aandrijving

H

Draadtype

ST

Vorm van de punt

Boorpunt

Nominale diameter (d1)

3,5 mm

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

6,64 mm

Kophoogte (k1)

2,35 mm

Boorpuntlengte (lp)

2,3 mm

Interne aandrijving

H2

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie