GEFU® draadvormende schroef met Taptite 2000® -draad, zeskantkop met kraag
GEFU DIN 7500-1 st. verz. zeskantkop Taptite 2000
SCHRF-6K+FL-DIN7500-DE-SW10-(A2K)-M6X16
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Zelftappende schroeven snijden zelf binnendraad in gegoten blinde gaten, randgaten en geboorde, gelaserde en gestanste plaatwerkdelen. In tegenstelling tot draadsnijden wordt de structuur van het materiaal in de binnendraad bij zelftappen niet onderbroken. In plaats daarvan wordt het materiaal verplaatst en gehard.
Voordelen:
Kostenbesparend
- Draadsnijden is niet nodig
Vorming van de schroefdraad zonder spanen
Lagere rolweerstand met hoge flankoverlapping
- TRILOBULAIRE vorm van de kerndiameter in combinatie met het radiusprofiel van de draadflanken
Hoge klemkracht
- Dankzij de lage rolweerstand
Hoog draagvermogen
- Dankzij grote flankoverlapping van de draad
- Dankzij koud geperst binnendraad (moerdraad)
Bescherming tegen verlies (minder waarschijnlijk dat de schroef losraakt)
- Spelingsvrije en zelfsluitende passing van de draad
De gevormde draad komt overeen met een metrische standaardschroefdraad
- Waar nodig kan de GEFU worden vervangen door een metrische schroef.
Door vooraf testen moet worden bepaald of de GEFU al dan niet geschikt is voor de betreffende toepassing of onderdeel. Richtwaarden voor geschikte kerngatdiameters zijn te vinden in DIN 7500-2.
Datasheets(X)
Geschikt voor dit type direct vastdraaien zonder spanen zijn rekbare materialen zoals: staal (tot ca. 500 N/mm²), zinkpersgietwerk, aluminium, koper en koperlegeringen enz.
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M6 |
Lengte (l1) | 16 mm |
Kraagdiameter (d2) | 13,25 mm |
Kophoogte (k1) | 5,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Richtwaarden voor gatdiameters | 5,5 mm |
Materiaal | Gehard staal |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop |
Soort aandrijving | Zeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Kraag/flens | Ja |