Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken freeskop, FEBOS® M
FEBOS M staal verzinkt verzonken freeskop H
SCHROEF-PVK-BPNT-H2-(A2K)-M4X20
FEBOS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Metrische draad
Zelfborende vensterbouwschroef voor gebruik bij de fabricage van kunststof kozijnen
Voor het bevestigen van de metalen versteviging (tot 2,5 mm dik) met kunststof profielen en voor het bevestigen van beslag op door metaal versterkte profielen (tot 2,5 mm dik)
Meer dragende schroefdraadgangen bij dunne metalen verstevigingsprofielen
Het gevaar van voorverschroeving bij meer afstand tussen de kunststof en metalen versteviging wordt door de platte metrische draad tot een minimum beperkt
Als er te veel kracht wordt uitgeoefend bij het inschroeven, kan de boorpunt of de hele schroef afbreken.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 20 mm |
Kopdiameter (dk) | 7,5 mm |
Kophoogte (k1) | 2,2 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 5,2 mm |
Interne aandrijving | PH2 |
Koptype | Platverzonken freeskop |
Boorpuntdiameter | 3,4 mm |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Overig standaard | WN 207 |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |