Boorschroef, verzonken kop
pias roestvast staal A2 blank verzonken kop AW
SCHROEF-PIAS-PLVZK-A2-AW20-4,2X13


Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap
Aanzienlijk minder tijd en inspanning
Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding
- Dit resulteert in een minimale draadtolerantie
- Altijd een optimale verbinding
Voorkomt montagefouten
Innovatief AW-aandrijvingssysteem
- Optimale krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
- Contactdruk: 100 N, inschroeven met diepteaanslag indien noodzakelijk
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Datasheets(X)
Alleen voor gebruik in aluminium en kunststof
![]() | |
Overig standaard | CS |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengte (l1) | 13 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,1 mm |
Kophoogte (k1) | 3,1 mm |
Interne aandrijving | AW 20 |
Boorpuntlengte (lp) | 3,7 mm |
Koptype | Verzonken kop 80 graden |
Draadtype | ST |
Min. aanbevolen dikte substructuur | 1,5 mm |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 3,5 mm |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1700-2500 t/min |
Voldoet aan RoHS | Ja |