Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

pias®-boorschroef, verhoogde verzonken kop met AW-aandrijving

pias roestvast staal A2 verzonken lenskop AW
SCHROEF-PIAS-BLVZK-A2-AW25-4,8X45

Art.-nr. 020514845
EAN 4038898087106

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
pias®-boorschroef, verhoogde verzonken kop met AW-aandrijving

Art.-nr. 020514845

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 300 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

A2 roestvast staal, verzonken lenskop in vlak ontwerp met AW-aandrijving

Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap



Aanzienlijk minder tijd en inspanning



Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding


  • Dit resulteert in een minimale draadtolerantie

  • Altijd een optimale verbinding


Voorkomt montagefouten



Optimale krachtoverdracht door AW-aandrijving



AW-aandrijvingssysteem:


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Alleen geschikt voor gebruik in aluminium en kunststof

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

45 mm

Kopdiameter (dk)

9,5 mm

Kophoogte (k1)

3,5 mm

Boorpuntlengte (lp)

4,5 mm

Overig standaard

CS

Koptype

Verzonken lenskop

Interne aandrijving

AW 25

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

Boorpunt

Min. aanbevolen dikte substructuur

1,7 mm

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

4,0 mm

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1200-1800 t/min

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW®-bit C 8.0 (5/16 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW25-LICHTGROEN-5/16IN-L32MM

x 5 st