pias®-boorschroef, verhoogde verzonken kop met AW-aandrijving
pias roestvast staal A2 verzonken lenskop AW
SCHROEF-PIAS-BLVZK-A2-AW25-4,8X32
Art.-nr. 020514832
EAN 4038898087083
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap
Aanzienlijk minder tijd en inspanning
Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding
- Dit resulteert in een minimale draadtolerantie
- Altijd een optimale verbinding
Voorkomt montagefouten
Optimale krachtoverdracht door AW-aandrijving
AW-aandrijvingssysteem:
- Betere krachtoverbrenging
- Langere levensduur
- Optimale centrering
- Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager
- Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving
- De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
- Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)
- Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan
- Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Datasheets(X)
Alleen geschikt voor gebruik in aluminium en kunststof
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 32 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 3,5 mm |
Boorpuntlengte (lp) | 4,5 mm |
Overig standaard | CS |
Koptype | Verzonken lenskop |
Interne aandrijving | AW 25 |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Min. aanbevolen dikte substructuur | 1,7 mm |
Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal) | 4,0 mm |
Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast) | 1200-1800 t/min |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!