Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

pias®-boorschroef, verhoogde verzonken kop met AW-aandrijving

pias roestvast staal A2 verzonken lenskop AW
SCHROEF-PIAS-BLVZK-A2-AW20-4,2X16

Art.-nr. 020514216
EAN 4038898086901

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
pias®-boorschroef, verhoogde verzonken kop met AW-aandrijving

Art.-nr. 020514216

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

A2 roestvast staal, verzonken lenskop in vlak ontwerp met AW-aandrijving

Boren, draadsnijden, inschroeven — allemaal in één werkstap



Aanzienlijk minder tijd en inspanning



Exacte boordiameter voor elke schroefverbinding


  • Dit resulteert in een minimale draadtolerantie

  • Altijd een optimale verbinding


Voorkomt montagefouten



Optimale krachtoverdracht door AW-aandrijving



AW-aandrijvingssysteem:


  • Betere krachtoverbrenging

  • Langere levensduur

  • Optimale centrering

  • Betere montageprestaties dankzij moeiteloos vastschroeven; de benodigde aanpersdruk voor de overdracht van de aanhaalmomenten is aanzienlijk lager

  • Grootst mogelijke contactvlak van de bit in de schroefaandrijving

  • De gelijkmatige krachtverdeling voorkomt beschadiging van de beschermende coating en zorgt derhalve voor een hogere corrosieweerstand
Opmerking
  • Boorschroeven moeten worden geïnstalleerd met een geschikte boor/-schroefmachine (bijv. accuboor-/schroefmachine met diepteaanslag)

  • Het gebruik van slagschroevendraaiers is niet toegestaan

  • Boorschroeven moeten loodrecht in het oppervlak worden bevestigd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Alleen geschikt voor gebruik in aluminium en kunststof

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Nominale diameter (d1)

4,2 mm

Lengte (l1)

16 mm

Kopdiameter (dk)

8,1 mm

Kophoogte (k1)

3,1 mm

Boorpuntlengte (lp)

3,7 mm

Overig standaard

CS

Koptype

Verzonken lenskop

Interne aandrijving

AW 20

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

Boorpunt

Min. aanbevolen dikte substructuur

1,5 mm

Max. materiaaldikte die moet worden doorboord (metaal)

3,5 mm

Min./max. aanbevolen verwerkingstoerental (onbelast)

1700-2500 t/min

Voldoet aan RoHS

Ja

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
AW®-bit C 8.0 (5/16 inch) met gepatenteerde AW-krachtafneempunt en kleurcodering

BIT-AW20-LICHTORANJE-5/16IN-L32MM

x 5 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
VVVV = 4 posities voor het voornummer (let op, momenteel is de eerste positie altijd een 0)
AAA = 3 posities voor afmetingsdeel 1
BBB = 3 posities voor afmetingsdeel 2

Voorbeelden voor de opbouw van het artikelnummer:
Voorbeeld 1: Bout met de afmeting 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spaties tussen de 4 en de 10)

Voorbeeld 2: Bout met de afmeting 10 x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spatie tussen de 10 en de 20)

Voorbeeld 3: Onderlegplaatje met een inwendige diameter van 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
De weergegeven prijs komt altijd met de weergegeven verpakking overeen, bij een VE van 250 st dus de prijs voor 250 stuks, bij een VE van 300 st de prijs voor 300 stuks en bij een VE van 10 m de prijs voor 10 meter.

Prijs met weergave van prijscode (PSL):
De prijs geldt altijd voor een hoeveelheid die via een prijscode is geregeld:
/1 st betekent Prijs voor 1 stuk
/100 st betekent Prijs voor 100 stuks
/10 m betekent Prijs voor 10 meter
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie