Sandwichpaneelschroef Faba® type A met zeskantkop en afdichtring
Sandwichpaneelschroef Faba type A A2 afdichtschijf
SCHROEF-FABA-A-RNG16-A2-(A2K)-6,5X19
Art.-nr. 020106519
EAN 4011231257817
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De extra zinklaag van de schroef wordt niet gebruikt voor corrosiebescherming, maar zorgt in combinatie met de glijcoating voor betrouwbare schroefdraadvorming van de RVS schroef in stalen onderconstructies
Afdichtring met achterkant van RVS A2 en aangevulkaniseerde afdichting van hoogwaardige EPDM
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal
- Staal/hout
- Aluminium/staal
- Aluminium/aluminium
- Aluminium/hout
Bovendien, conform ETA-13/0210 voor sandwichmontage vanaf een lengte van≥ 90 mm op houten onderconstructies
Bij het monteren van sandwichpanelen op houten onderconstructies moeten de statische berekening en goedkeuring in acht worden genomen bij het kiezen van de bevestigingslengte (inschroefdiepte).
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal afdichtingsring | RVS A2 |
Oppervlak afdichtring | Blank |
Materiaal pakking | EPDM |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Zeskantkop |
Soort aandrijving | Zeskant |
Draadtype | Houtdraad |
Vorm van de punt | Punt |
Ondergrond | Hout, Staal, Aluminium |
Nominale diameter (d1) | 6,5 mm |
Lengte (l1) | 19 mm |
Buitendiameter afdichtring (d2) | 16 mm |
Ringdikte (h1) | 3 mm |
Kophoogte (k1) | 4,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW3/8 |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |
Schroefdraadlengte | 17 mm |
| Boorgat-tabel voor FABA®-schroeven type A | |||||
| Componentdikte II [mm] (Stalen onderconstructie) | 0,63 | 0,75 | 0,88–1,25 | 1,5 | hout |
| Boorgatdiameter [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!