Sandwichpaneelschroef Faba® type BZ met zeskantkop en afdichtring
Gevelbouwschroef st. verz. 6kt afd.ring type BZ
SCHROEF-FABA-BZ-RNG16-(A2K)-6,3X25
FABA
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De afdichtring bestaat uit een gegalvaniseerde metalen achterkant met gevulkaniseerde afdichting gemaakt van hoogwaardige EPDM
Geschikt voor componentcombinaties tI / tII conform goedkeuring ETA-10/0184
- Staal/staal
- Alu/staal.
- ALU/ALU
In droge binnentoepassingen
Galvanisch verzinkte boorschroeven mogen alleen daar worden gebruikt waar geen vochtigheid te verwachten is. Bij verbindingselementen met een bouwtechnische goedkeuring moet deze in acht worden genomen, in het bijzonder deel 2 "Specifieke bepalingen".
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Materiaal afdichtingsring | Staal |
Oppervlak afdichtring | Verzinkt |
Materiaal pakking | EPDM |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | 6KT |
Soort aandrijving | Zeskant |
Draadtype | ST |
Vorm van de punt | Conisch |
Ondergrond | Staal |
Nominale diameter (d1) | 6,3 mm |
Lengte (l1) | 25 mm |
Buitendiameter afdichtring (d2) | 16 mm |
Ringdikte (h1) | 3 mm |
Kophoogte (k1) | 4,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | 3/8 inch |
Min. aanbevolen dikte substructuur | 2 mm |
Goedkeuring | ETA-10/0184 |
Schroefdraadlengte | 22 mm |
Boorgat-tabel voor FABA®-schroeven type BZ | |||||
Componentdikte II [mm] (Stalen onderconstructie) | 1,25 | 1,50 | 2,0-5,9 | 6,0-6,9 | ≥ 7,0 |
Boorgatdiameter [mm] | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!