Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WÜPOFAST® pianoscharnierschroef verzinkt blauw Staal, verzinkt blauw, kleine verzonken kop

Pianoscharnier schroef staal verzinkt
PIANOSCHARNIERSCHROEF-Z1-(A2K)-3X10

Art.-nr. 01993 10
EAN 4011231256384

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜPOFAST® pianoscharnierschroef verzinkt blauw Staal, verzinkt blauw, kleine verzonken kop

Art.-nr. 01993 10

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Nominale diameter (d)

3 mm

Lengte (l)

10 mm

Koptype

Kleine verzonken kop

Kopdiameter (dh)

5,0 mm

Interne aandrijving

Z1

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Productgewicht (per stuk)

0,289 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie