Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Spaanplaatschroef Wüpofast ® 2.0

WÜPOFAST 2.0 staal verzinkt DD freesholte Z
SCHROEF-PVK-HO-PZ2-(A2K)-4X40/24

Art.-nr. 019861440
EAN 4050641556417

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Verzinkt staal, deeldraad verzonken kop PZ-aandrijving

De schroef die zich vastbijt



Zelfverzinkende freeskop


  • Twee handelingen in één: inschroeven en verzinken

  • Geschikt voor hout en beslag

  • Voorkomt dat oppervlakken scheuren, splijten of afschilferen

  • Zelfs schroeven in beslag zonder de coating te beschadigen


Freesschacht (vanaf maat 5 x 70 mm)


  • 40% minder wrijving bij het inschroeven

  • Minder belasting van elektrisch gereedschap (langere levensduur)


Normale draad/grove draad


  • Normale spoed op kleine schroeven, voor een betere afdichting in spaanplaat

  • Grove schroefdraad voor snel schroeven


Freesschacht met ruimer


  • Minder kracht vereist bij het inschroeven dankzij minder wrijving

  • Minder scheurvorming


Naaldpunt


  • Biedt optimale grip zonder te slippen

  • Doorlopende schroefdraad

  • Beschadigt het oppervlak niet


PZ-aandrijving


  • Een populaire aandrijving op de markt

  • Goede inzet/centrering

  • Goede grip

  • Verbeterde precisie van de aandrijving
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

40 mm

Schroefdraadlengte (lg)

24 mm

Koptype

Verzonken kop

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopgatdiameter

0 mm

Kopdiameter (dh)

7,9 mm

Kophoogte (k)

2,5 mm

Interne aandrijving

Z2

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schachtfrees

Nee

Schroefdraadvorm

Grove draad

Kerndiameter

2,5 mm

Vorm van de punt

Naaldpunt

Punthoek

23 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Toepassingsgebied

Beslag, Corpus, Meubilair, Universeel

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

0 - Niet van toepassing