Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw

WÜPOFAST staal verzinkt voldraad panhead Z
SCHROEF-PANHD-HO-Z1-(A2K)-3X13

Art.-nr. 01963 13
EAN 8717148147703

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw

Art.-nr. 01963 13
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
Staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K),voldraad, lenskop, kruiskop PZ

Kunststof glijcoating


Gemakkelijk indraaien door scherpe draadgangen met coating die het glijden bevorderen.



Buighoek


Hoe groter de buighoek, des te elastischer de schroef - afbreken is daardoor vrijwel uitgesloten.



Breukdraaimoment


Door kwaliteitsbewaking van het geharde staal een zeer betrouwbaar product voor de gebruiker.



Indraaimoment


Is afhankelijk van de kunststof glijcoating en de zuivere draad alsmede draadflanken - daardoor is gemakkelijk en snel vastschroeven mogelijk (gebruikersvriendelijk).



25°-punt


Exact te plaatsen op harde oppervlakken zoals gecoate en watervaste spaanplaat en alle houtsoorten, houten materialen en MDF


Opmerking

Niet voor buitengebruik

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

3 mm

Lengte (l)

13 mm

Koptype

Panhead

Kopdiameter (dh)

6,0 mm

Interne aandrijving

Z1

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Punthoek

34 graden

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Productgewicht (per stuk)

0,677 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie