Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw

WÜPOFAST staal verzinkt VD verzonken lenskop Z
SCHROEF-BVK-HO-Z3-(A2K)-6X60

Art.-nr. 01956 60
EAN 4011231251181

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K), voldraad, verzonken lenskop, kruiskop PZ- aandrijving.

Kunststof glijcoating


Gemakkelijk indraaien door scherpe draadgangen met coating die het glijden bevorderen.



Buighoek


Hoe groter de buighoek, des te elastischer de schroef - afbreken is daardoor vrijwel uitgesloten.



Breukdraaimoment


Door kwaliteitsbewaking van het geharde staal een zeer betrouwbaar product voor de gebruiker.



Indraaimoment


Is afhankelijk van de kunststof glijcoating en de zuivere draad alsmede draadflanken - daardoor is gemakkelijk en snel vastschroeven mogelijk (gebruikersvriendelijk).



25°-punt


Exact te plaatsen op harde oppervlakken zoals gecoate en watervaste spaanplaat en alle houtsoorten, houten materialen en MDF


Opmerking

Niet voor buitengebruik

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

6 mm

Lengte (l)

60 mm

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Punthoek

25 graden

Koptype

Verzonken lenskop

Kopdiameter (dh)

12,0 mm

Interne aandrijving

Z3

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Productgewicht (per stuk)

8,400 g