WÜPOFAST® spaanplaatschroef vernikkeld Vernikkeld staal, voldraad, verzonken lenskop, PZ
WÜPOFAST staal vernikkeld VD BVK Z
SCHROEF-BVK-HO-Z1-(E1J)-3X20
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Pozidriv kop
Kunststof glijcoating
Gemakkelijk indraaien door scherpe draadgangen met coating die het glijden bevorderen.
Buighoek
Hoe groter de buighoek, des te elastischer de schroef - afbreken is daardoor vrijwel uitgesloten.
Breukdraaimoment
Door kwaliteitsbewaking van het geharde staal een zeer betrouwbaar product voor de gebruiker.
Indraaimoment
Is afhankelijk van de kunststof glijcoating en de zuivere draad alsmede draadflanken - daardoor is gemakkelijk en snel vastschroeven mogelijk (gebruikersvriendelijk).
Niet voor buitengebruik
Datasheets(X)
![]() | |
Nominale diameter (d) | 3 mm |
Lengte (l) | 20 mm |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadlengte (lg) | 17 mm |
Punthoek | 25 graden |
Koptype | Verzonken lenskop |
Kopdiameter (dh) | 6 mm |
Interne aandrijving | Z1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Vernikkeld |
Productgewicht (per stuk) | 0,710 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |