Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Gevelschroef A2 voor HPL gevelpaneel

GEVELSCHRF-HPL-A0340-A2-TX20-4,8X25

Art.-nr. 019410340

EAN 8717148030074

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Gevelschroef A2 voor HPL gevelpaneel

Art.-nr. 019410340

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Snelle bevestiging van HPL gevelbekleding

Gekleurde kop


  • Beschikbaar in de meeste door Trespa® gebruikte kleuren

Aandrijving


  • TX 20

Hoge kwaliteit


  • A2 roestvast staal
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedVoor het bevestigen van Trespa® aan houten draagconstructies of, bijvoorbeeld, kunststof (reclame)panelen aan ondergrond met pluggen.
HandleidingGebruik in kustgebieden uitsluitend A4, vanwege het nadelige effect van zout op A2

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Kleur

ZilverGrijs

Voldoet aan RoHS

0 - Niet van toepassing

Nominale diameter (d1)

4,8 mm

Lengte (l1)

25 mm

Kopdiameter (dk)

12 mm

Kophoogte (k1)

2,5 mm

Interne aandrijving

TX20

Soort aandrijving

Binnen-TX

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Koptype

Vlakrondkop

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie