Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Houtschroef Zeskantkop, DIN 571, staal thermisch verzinkt

DIN 571 staal thermisch verzinkt
HOUTDRAADBOUT-DIN571-SW12-(TZN)-7X110

Art.-nr. 01927 110
EAN 4024835037662

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • Voor verbindingen van massief hout

  • Zeskantkop voor een betere krachtoverbrenging bij het inschroeven

  • De houtschroef vormt zijn schroefdraad in plaats van te snijden

  • Afhankelijk van de diameter moet er worden voorgeboord
Opmerking

De thermisch verzinkte schroeven hebben een zeer goede corrosiebestendigheid. De zinklaag is circa 10 maal dikker dan een galvanisch aangebrachte zinklaag.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor houten constructies, met uitzondering van gebieden waarvoor goedkeuring is vereist. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld dakconstructie, carport-constructie, interieurbouw, elektrische werkzaamheden, kabelgoten in verbinding met ankers

Handleiding
  • Afhankelijk van de schroefdiameter moet er worden voorgeboord

  • Bij verbindingen met staal moet het metaal worden voorgeboord overeenkomstig de schroefdiameter (max. + +1 mm) en het hout volgens de diameter van de schroefkern

Nominale diameter (d)

7 mm

Lengte (l)

110 mm

Schroefdraadlengte (houtdraad)

66 mm

Kophoogte (k)

5 mm

Externe aandrijving (s1)

SW12

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

Goedkeuring

0 - Niet van toepassing

Koptype

Zeskantkop

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Draadtype

Houtdraad

Vorm van de punt

Punt