Houtschroef Zeskantkop, DIN 571, staal thermisch verzinkt
DIN 571 staal thermisch verzinkt
HOUTDRAADBOUT-DIN571-4.6-(TZN)-8X100
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor verbindingen van massief hout
- Zeskantkop voor een betere krachtoverbrenging bij het inschroeven
- De houtschroef vormt zijn schroefdraad in plaats van te snijden
- Afhankelijk van de diameter moet er worden voorgeboord
De thermisch verzinkte schroeven hebben een zeer goede corrosiebestendigheid. De zinklaag is circa 10 maal dikker dan een galvanisch aangebrachte zinklaag.
Datasheets(X)
Voor houten constructies, met uitzondering van gebieden waarvoor goedkeuring is vereist. Toepassingsgebieden zijn bijvoorbeeld dakconstructie, carport-constructie, interieurbouw, elektrische werkzaamheden, kabelgoten in verbinding met ankers
- Afhankelijk van de schroefdiameter moet er worden voorgeboord
- Bij verbindingen met staal moet het metaal worden voorgeboord overeenkomstig de schroefdiameter (max. + +1 mm) en het hout volgens de diameter van de schroefkern
![]() | |
Nominale diameter (d) | 8 mm |
Lengte (l) | 100 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 60 mm |
Kophoogte (k) | 5,5 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW13 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Thermisch verzinkt |
Goedkeuring | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Zeskantkop |
Kopgatboring | Nee |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Kerndiameter | 8 mm |
Draadtype | Houtdraad |
Vorm van de punt | Punt |
Voldoet aan RoHS | Ja |