ASSY® 4 CSMP ZiNi ZWART houtschroef Staal zink-nikkel zwart deeldraad verzonken kop met freesholtes
ASSY 4 CSMP ZiNi stl zw DD verz.kop freesholtes RW
SCHROEF-ZWART-PLVZFK-RW20-(P3R)-5X90/47
Art.-nr. 0190775090
EAN 4065746500357
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht dankzij groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect door nauwkeurige passing
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met voorgaande AW met kopgat
Maakt dat aanzienlijk minder kracht nodig is om de schroef in te schroeven
- Minimaal splijten bij contact van de schacht met hout, door materiaalverdringing van de freesschacht
- Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment
- Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de eindfrees in de schroefdraad
- Minder slijtage van bewerkingsgereedschappen
Wordt niet te vast aangedraaid bij een hoge toevoersnelheid
- Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische flankgeometrie van de grove schroefdraad
- Betere verankering dankzij hogere draadflanken
Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Minimale splijting door materiaalverdringing door de koepelvormige freeselementen in de punt
- Minimale wrijving bij het inschroeven van de schroefdraad zorgt dat minder kracht nodig is
Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid
- Afgestemde warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en garandeert tegelijkertijd een hoge vervormbaarheid
- Wij adviseren de Würth-software te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm
- Als gevolg van mechanische kracht die door de bit wordt uitgeoefend tijdens het inschroeven kan de corrosieweerstand bij de aandrijving-uitsparing in de schroef negatief worden beïnvloed.
- Gebruik de schroef niet bij toepassingen met directe blootstelling aan het weer of in natte ruimten met een atmosfeer die chloorgas bevat. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY schroeven van rvs 4 A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR-schroeven van rvs
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belasting ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Goedgekeurd conform ETA-11/0190
Houd rekening met de vereisten van de Europese Technische Goedkeuring (ETA)
Datasheets(X)
Voor hout-houtverbindingen die strak moeten worden samengetrokken
De deeldraad die direct onder de schacht begint, maakt hout-houtverbindingen mogelijk waarin de componenten strak worden samengetrokken. Daarbij moet de schroefdraad volledig in de onderste component zitten.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf > 4 mm)
- Vijf keer hogere corrosiebescherming door de chroom(VI)-vrije zink-nikkel oppervlaktelaag van 8 µm, vergeleken met geel verzinkte oppervlakken, 500 uur in de zoutsproeitest conform EN ISO 9227
- Voor gebruik in gebruiksklasse 1 (binnenruimtes) en vanaf diameter > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimtes) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Aan de eis van classificatie T2/C2 is voldaan conform prEN 14592:2017 (D)
- Niet aanbevolen voor gebruik in houtsoorten die rijk zijn aan tanninezuren of hout dat onder keteldruk is geïmpregneerd in natte gebieden
- Ter verhoging van het verbindingseffect of de weerstand tegen penetratie van de kop raden wij het gebruik in combinatie met precisie-onderlegringen aan voor ASSY 4
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef gebruikt u het RW-bit dat precies past
- Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht
![]() | |
Nominale diameter (d) | 5 mm |
Lengte (l) | 90 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 47 mm |
Koptype | Platverzonken kop met freesholtes |
Kopdetails | Gefreesde groeven |
Kopdiameter (dh) | 9,6 mm |
Kophoogte (k) | 3,2 mm |
Interne aandrijving | RW20 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Schroefdraadvorm | Grove draad |
Kerndiameter | 3,2 mm |
Vorm van de punt | Punt met Hilltop-frees |
Punthoek | 28 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Zinknikkel zwart |
Kleur | Zwart |
Min./max. inschroefhoek | 0-90 graden |
Geschikt voor ondergrond | Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL |
Toepassingsgebied | Universeel, Meubilair, Corpus, Beslag |
Geschikte machines | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | Ja |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Voldoet aan RoHS | Ja |