Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ASSY® 4 CSMP ZiNi ZWART houtschroef Staal zink-nikkel zwart deeldraad verzonken kop met freesholtes

ASSY 4 CSMP ZiNi stl zw DD verz.kop freesholtes RW
SCHROEF-ZWART-PLVZFK-RW20-(P3R)-5X80/42

Art.-nr. 0190775080
EAN 4065746500265

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 4 CSMP ZiNi ZWART houtschroef Staal zink-nikkel zwart deeldraad verzonken kop met freesholtes

Art.-nr. 0190775080

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele schroef met gedeeltelijke schroefdraad voor het snel en zonder splijten vastzetten van hout-op-hout verbindingen (vuren).

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht dankzij groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect door nauwkeurige passing

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met voorgaande AW met kopgat


Maakt dat aanzienlijk minder kracht nodig is om de schroef in te schroeven


  • Minimaal splijten bij contact van de schacht met hout, door materiaalverdringing van de freesschacht

  • Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment

  • Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de eindfrees in de schroefdraad

  • Minder slijtage van bewerkingsgereedschappen


Wordt niet te vast aangedraaid bij een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische flankgeometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering dankzij hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minimale splijting door materiaalverdringing door de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Minimale wrijving bij het inschroeven van de schroefdraad zorgt dat minder kracht nodig is


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Afgestemde warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en garandeert tegelijkertijd een hoge vervormbaarheid
Opmerking
  • Wij adviseren de Würth-software te gebruiken voor het plannen en ontwerpen van uw project. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Als gevolg van mechanische kracht die door de bit wordt uitgeoefend tijdens het inschroeven kan de corrosieweerstand bij de aandrijving-uitsparing in de schroef negatief worden beïnvloed.

  • Gebruik de schroef niet bij toepassingen met directe blootstelling aan het weer of in natte ruimten met een atmosfeer die chloorgas bevat. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY schroeven van rvs 4 A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR-schroeven van rvs

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belasting ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

Goedgekeurd conform ETA-11/0190

Houd rekening met de vereisten van de Europese Technische Goedkeuring (ETA)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hout-houtverbindingen die strak moeten worden samengetrokken


De deeldraad die direct onder de schacht begint, maakt hout-houtverbindingen mogelijk waarin de componenten strak worden samengetrokken. Daarbij moet de schroefdraad volledig in de onderste component zitten.



Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf > 4 mm)


  • Vijf keer hogere corrosiebescherming door de chroom(VI)-vrije zink-nikkel oppervlaktelaag van 8 µm, vergeleken met geel verzinkte oppervlakken, 500 uur in de zoutsproeitest conform EN ISO 9227

  • Voor gebruik in gebruiksklasse 1 (binnenruimtes) en vanaf diameter > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimtes) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08. Aan de eis van classificatie T2/C2 is voldaan conform prEN 14592:2017 (D)

  • Niet aanbevolen voor gebruik in houtsoorten die rijk zijn aan tanninezuren of hout dat onder keteldruk is geïmpregneerd in natte gebieden
Handleiding
  • Ter verhoging van het verbindingseffect of de weerstand tegen penetratie van de kop raden wij het gebruik in combinatie met precisie-onderlegringen aan voor ASSY 4

  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor optimaal gebruik van de schroef gebruikt u het RW-bit dat precies past

  • Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht

Nominale diameter (d)

5 mm

Lengte (l)

80 mm

Schroefdraadlengte (lg)

42 mm

Koptype

Platverzonken kop met freesholtes

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopdiameter (dh)

9,6 mm

Kophoogte (k)

3,2 mm

Interne aandrijving

RW20

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadvorm

Grove draad

Kerndiameter

3,2 mm

Vorm van de punt

Punt met Hilltop-frees

Punthoek

28 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Zinknikkel zwart

Kleur

Zwart

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL

Toepassingsgebied

Universeel, Meubilair, Corpus, Beslag

Geschikte machines

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 12-A Power

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie