ASSY® 4 CS bevestigingsschroef Staal zink-nikkel voldraad verzonken kop
ASSY 4 CS ZINI staal zink-nikkel VD verz. kop RW
SCHROEF-PLVZK-HO-RW20-(P2E)-3,5X20/16










Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Goed ontworpen, vlakliggende en zichtbare metaalverbinding
- Nauwkeurige passing en hoge krachtoverbrenging met voorgeboorde gaten in metaal, dankzij de platte halfronde afgeronde kop met plat contactoppervlak en geïntegreerde versterking van de schacht
Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid
- Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad
- Betere verankering door hogere draadflanken
Een zachte start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Minder splijten door verplaatsingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt
- Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd
Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid
- Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Dimensionering van de ASSY-schroeven kan worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf een ∅ van 5 mm
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)
Datasheets(X)
Voor staal-hout-verbindingen, ontworpen voor uittrekbelasting
De volledige draad die direct onder de kop begint, maakt verbindingen van metaalbeslag op hout of plaatmateriaal op hout mogelijk bij zware uittrekbelasting. De maximale draadlengte vergroot de uittreksterkte van de schroef.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en 2 (vanaf diameter > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming, zink-nikkel, chroom(VI)-vrij
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf diameter > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Voor cilindrische gaten van 90° in metaal adviseren wij om montageschroeven met versterkte schacht te gebruiken (ASSY 4 Combi, ASSY plus VG 4 combi, ASSY 4 JH raveeldragerschroef). De spleet tussen het gat en de schroefschacht mag niet groter zijn dan 1 mm volgens DIN en 1993-1-8
- Voor een lastdragende verbinding van metaal op hout moeten ASSY schroeven worden aangehaald met een specifiek aanhaalmoment. Aanhaalmoment = vereist gangbaar moment x 1,2 < 90% van het breukmoment
![]() | |
Nominale diameter (d) | 3,5 mm |
Lengte (l) | 20 mm |
Koptype | Platverzonken kop |
Kopdiameter (dh) | 7 mm |
Kophoogte (k) | 2,3 mm |
Interne aandrijving | RW20 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | Grove draad |
Schroefdraadlengte (lg) | 16 mm |
Kerndiameter | 2,1 mm |
Vorm van de punt | Punt met Hilltop-frees |
Punthoek | 28 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Zinknikkel |
Kleur | Zilver |
Min./max. inschroefhoek | 0-90 graden |
Productgewicht (per stuk) | 0,920 g |
Geschikt voor ondergrond | Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL |
Toepassingsgebied | Constructieve houtbouw, Elementbouw, Interieurbouw, Vochtige omgeving, Houtbouw, Houtpanelenconstructie, Dak, Dakspantisolatie |
Geschikte machines | Würth ABS 12-E, Würth BS 12-A Power, Würth BS 14-A Combi |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | Ja |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!