Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/ORZG5RmktKM

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes - SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80 - 11

ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

ASSY 4 CSMP staal verz. DD verz.kop freesholtes RW
SCHROEF-PLVZK-FRH-HO-RW40-A3K-8X200/80
ASSY 4 CSMP

Art.-nr. 0190180200
EAN 4061975613578

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect door de uitstekende pasvorm van de bit.

  • Minder bitwisselingen, 1 bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht


  • Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de freesschacht

  • Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breekdraaimoment

  • Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de freesschacht in de schroefdraad

  • Minder slijtage van verwerkingsgereedschap


Wordt niet te strak aangehaald of gestript bij een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verplaatsingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad is de noodzakelijke inschroefkracht lager


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Bewijs van prestaties

ETA-11/0190 goedkeuring

Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf een diameter van 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Toepassingsgebied

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Parallelle aandrijving met maat RW30 is leverbaar voor venstertoepassingen met een diameter van 6 mm. Dit maakt het gemakkelijker om te combineren met AMO-schroeven die zijn uitgerust met RW30.



Voor hout-houtverbindingen ontworpen voor krimp


De deeldraad die direct onder de schacht begint, maakt hout-houtverbindingen mogelijk die zijn ontworpen voor krimp. Daarbij moet het schroefdraad volledig in de onderste tweede component zitten.



Voor toepassingen in gebruiksklassen 1 en 2 (vanaf diam. > 4 mm)


  • Hoogwaardige oppervlaktebescherming, zink, blauw gepassiveerd chroom(VI)-vrij, tot diam. 4 mm A2K 5 µm, vanaf diam. 4,5 mm A3K 8 µm laagdikte

  • Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (binnenruimtes) en vanaf diameter > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. natte ruimtes of overdekte buitenruimtes) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Voor schroeven vanaf diam. 4,5 mm met zinklaagdikte 8 µm met Cr(III) passivering is voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D)
Handleiding
  • Om het samentrekkingseffect of de doortrekweerstand van de schroefkop te vergroten, adviseren wij om de schroeven te combineren met perfect passende onderlegringen voor ASSY 4

  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

  • Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht

Nominale diameter (d)

8 mm

Lengte (l)

200 mm

Schroefdraadlengte (lg)

80 mm

Koptype

Platverzonken kop met freesholtes

Kopdetails

Gefreesde groeven

Kopdiameter (dh)

15 mm

Kophoogte (k)

4.9 mm

Interne aandrijving

RW40

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schachtfrees

Ja

Schroefdraadvorm

Grove draad

Kerndiameter

5.3 mm

Vorm van de punt

Punt met Hilltop-frees

Punthoek

34 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Kleur

Zilver

Min./max. inschroefhoek

0-90 graden

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL

Toepassingsgebied

Universeel, Houtbouw, Elementbouw, Houtpanelenconstructie, Constructieve houtbouw, Interieurbouw, Dakspantisolatie, Dak

Geschikte machines

Würth BS 18-A Combi, Würth BS 13 SEC, Würth BS 28-A Combi

Schroef waarvoor goedkeuring is vereist

Ja

Goedkeuring

ETA-11/0190

Voldoet aan RoHS

Ja

Steun tussen last en nerfrichting α = 0° Steun tussen last en nerfrichting α = 90°
Steun tussen last en nerfrichting α = 0° Steun tussen last en nerfrichting α = 90°
Steun tussen last en nerfrichting α = 0° Steun tussen last en nerfrichting α = 90°
Opmerkingen
Minimale afstand in mm voor schroeven in houten onderdelen
Opmerkingen
Belastingstabellen
Gecombineerde belasting
Diameter voorboren conform ETA-11/0190 in mm
Steun tussen last en nerfrichting α = 0° Steun tussen last en nerfrichting α = 90°
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Zijvlakken Voorvlakken
t1 ∅ 5 ∅ 6 ∅ 7 ∅ 8 ∅ 10 ∅ 6 ∅ 8 ∅ 10
Randafstanden in gelamineerd hout onder afschuifbelasting
Opmerkingen
Randafstanden in hout met een axiale belasting
Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Inschroefhoek 45/60 graden

SCHROEFHULP-60-45GRADEN-200X120X30

ASSY
Eenvoudig te installeren inschroefhoek voor een snelle en nauwkeurige haakse montage van lange, gelijkvormige houtschroeven onder een hoek van 45 of 60 graden
x 2 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
Verzonken borgring/onderlegring, diep verzinkt blauw

ONDERLEGRING-VERZONKEN-(A3K)-8,5X28

ASSY
Voor het vergroten van de weerstand tegen penetratie van de kop bij verzonken kopschroeven met een kop van 90°
x 200 st
Platte blauw verzinkte verzonken onderlegring/onderlegring

ONDERLEGRING-VERZONKEN-(A3K)-D8,5

ASSY
Voor het vergroten van de weerstand tegen penetratie van de kop bij verzonken kopschroeven met een kop van 90°
x 200 st
De verpakkingseenheid geeft het aantal stuks/meters/kilos aan dat zich in de verpakking bevindt. In het catalogusdeel kan men uit de verschillende verpakkingseenheden kiezen wanneer een keuzemenu verschijnt.

Indien u bij de directe invoer van het artikelnummer in het winkelwagen of bij de registratie bij Easy-/VarioScan de verpakkingseenheid niet kent, dan kunt u het vak gewoon leeg laten. Hier wordt automatisch een verpakkingseenheid bepaald.
Het artikelnummer van Würth wordt als volgt samengesteld: VVVVAAABBB
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
Prijs per verpakkingseenheid (VE):
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
De hoeveelheid toont het aantal eenheden in de bestelling en de eenheid van de hoeveelheid van het desbetreffende artikel.
In tegenstelling tot verkoopverpakking en buitenverpakking, worden de verwijderingskosten van producten op chemische basis afzonderlijk vermeld. De uitsplitsing van de afzonderlijke kosten vindt u in de betreffende productinformatie en in het winkelmandje, alsmede in onze Verkoopvoorwaarden.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie