Snelbouwschroef met grove schroefdraad
Staal, gefosfateerd, grove draad, trompetkop H
SNELBOUWSCHROEF-GROF-H2-(PHR)-5X90/60
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Voor vastschroeven aan houten draagconstructies
- Diepe schroefdraad met scherpe punt
- Gehard, gefosfateerd staal
- Trompetkop met Phillips-aandrijving PH 2
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Gefosfateerd |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale diameter (d) | 5 mm |
Lengte (l) | 90 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 60 mm |
Kopdiameter (dh) | 8,5 mm |
Interne aandrijving | PH2 |
Koptype | Trompetkop |
Draadvorm | Grove draad |
Vorm van de punt | Punt |