Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WG-Fix schroef, verzonken lenskop

Schroefanker WG-FIX verzonken lenskop
SCHROEF-WG-FIX-AW20-A2K-6,3X45MM

Art.-nr. 0189306345

EAN 4050641251725

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WG-Fix schroef, verzonken lenskop

Art.-nr. 0189306345

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 250 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universeel schroefanker met lenskop voor snelle en eenvoudige lichte bevestiging in volle steen en gipsplaat
  • Snelle en eenvoudige montage

  • AW-aandrijving voor langere levensduur van bits, verbeterde krachtoverbrenging en geen uitwerpkrachten

  • Verzonken lenskop voor eenvoudig en zuiver verzinken

  • HiLo-schroefdraad voor een hoger overkoppel

  • Grote spoed zorgt voor snel indraaien.
Opmerking

Schroef in met hoge extra belasting, lage rotatiesnelheid en koppelbegrenzing. Stop inschroeven zodra de schroef stevig vastzit. Breng schroef in gipsplaat in zonder voorboren.

Toepassingsgebied
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor gebruik in baksteen, massieve kalkzandsteen en gipsplaat

  • Voor bevestiging van gordijnrails, plinten, schilderijlijsten, badkamer- en keukenaccessoires enz.

Koptype

Platverzonken kop

Interne aandrijving

AW 20

Ankerdiameter

6,3 mm

Ankerlengte

45 mm

Maximale bevestigingshoogte (d a)

16 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Nominale boordiameter (d 0)

4 mm

Boorgatdiepte (h 1)

35 mm

Doorlopend gat in te bevestigen onderdeel (d f)

6,5 mm

Prestatiegegevens
Ankerdiameter [mm] 6,3
Aanbevolen gebruiksbelasting Baksteen Mz Frec. [kN] 0,23
Volle kalkzandsteen, KSV 0,43
Gipsplaat d ≥ = 9,5 mm 0,01
Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele boor MFD-S cilindrische schacht

BOOR-UNI-MFDS-CIL-D4-L75-WL39MM

De universele boor type MFD-S met cilindrische schacht is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.
x 2 st
Uitblaasapparaat voor boorgatreiniging

BOORGATREINIGING-BLAASBALG-KLEIN

Voor het reinigen van boorgaten met een kleinere diameter