Pianoscharnierschroef
Pianoscharnier staal vermessingd
PIANOSCHARNIERSCHROEF-Z1-(D1J)-3X25
WUEPOFAST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d) | 3 mm |
Lengte (l) | 25 mm |
Koptype | Kleine bolverzonken kop |
Kopdiameter (dh) | 5 mm |
Interne aandrijving | Z1 |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Vermessingd |
Productgewicht (per stuk) | 0,720 g |