Nippelschroef
Staal verzinkt H2 met schroefdraadpunt
NIPPELSCHROEF-7,4-H2-(A2K)-4X10
Art.-nr. 0185574100
EAN 4011231240338
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Met draadpunt
Voor verwerking in kunststofprofielen
- Directe bevestiging zonder voor te boren
- Nauwkeurig schroeven met spanningabsorberende ronde uitsparing onder de kop
- Nauwkeurige centrering
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Nominale diameter (d1) | 4 mm |
Lengte (l1) | 10 mm |
Klemdiameter (d2) | 7,4 mm |
Kopdiameter (dk) | 10,4 mm |
Kophoogte (k1) | 5,8 mm |
Geschikt voor profiel | Rehau, Thyssen, Gromathic, O & S, Plus Plan, Helmitin |
Interne aandrijving | H2 |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Vorm van de punt | Schroefdraadpunt |