Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS

FBS reparatieschroef staal verzinkt H
SCHROEF-BOLVZK-NLDPNT-PH2-(A3K)-4,8X38

Art.-nr. 0185284838

EAN 4038898133810

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vensterbouw-reparatieschroef, verzonken kop FBS

Art.-nr. 0185284838

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal, galvanisch verzinkt, blauw gecoat, PH-aandrijving
  • Speciale spoel met naaldscherpe punt

  • Kopdiameter 7,0 mm

  • Omdat deze schroef een diameter van 4,8 mm heeft, is hij geschikt voor reparaties daar waar schroeven (diameter van 3,9 - 4,2 mm) zijn uitgetrokken
Opmerking

Houd ook rekening met de informatie op de overzichtspagina.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Nominale diameter (d)

4,8 mm

Lengte (l)

38 mm

Kopdiameter (dh)

7 mm

Kophoogte (k)

1,7 mm

Interne aandrijving

H2

Koptype

Verzonken lenskop

Draadtype

ST

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Vorm van de punt

Naaldpunt

Productgewicht (per stuk)

2,658 g

Prestatieverklaring (EU-CPR)

Nee

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie