Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WÜPOFAST® spaanplaatschroef A2 Roestvast staal A2, deeldraad, verzonken kop, PZ

WÜPOFAST roestvast staal A2 DD verzonken kop Z
SCHROEF-PVK-HO-A2-Z3-6X100/60

Art.-nr. 0182816100
EAN 4011231237628

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • WÜPO spaanplaatschroeven voldoen aan de hogere vereisten als gevolg van het gebruik van nieuwe materialen en moderne bewerkingstechnieken.

  • Voorboren niet nodig

  • Dunne kern van schroef zorgt voor hoge uittrekweerstand en beperkte vervorming van het materiaal
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

6 mm

Lengte (l)

100 mm

Koptype

Verzonken kop

Kopdiameter (dh)

11,7 mm

Interne aandrijving

Z3

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadlengte (lg)

60 mm

Punthoek

25 graden

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Productgewicht (per stuk)

12,500 g