Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

WÜPOFAST® A2 PZ Spaanplaatschroef

WÜPOFAST roestvast staal A2 VD verzonken kop Z
SCHROEF-PLVZK-A2-Z3-6X90

Art.-nr. 01826 90
EAN 4045989162802

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
WÜPOFAST® A2 PZ Spaanplaatschroef

Art.-nr. 01826 90

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

6 mm

Lengte (l)

90 mm

Koptype

Verzonken kop

Kopdiameter (dh)

11,7 mm

Interne aandrijving

Z3

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Punthoek

25 graden

Materiaal

RVS A2

Productgewicht (per stuk)

11,110 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie