Snelbouwschroef met ruwe draad, gesorteerd
Staal, gefosfateerd, grove draad H gesorteerd
SNELBOUWSCHROEF-GROF-H2-MG/WUERTH-3,9X55
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Materiaal | Staal |
Nominale diameter (d) | 3,9 mm |
Lengte (l) | 55 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 35 mm |
Kopdiameter (dh) | 8,5 mm |
Interne aandrijving | PH2 |
Koptype | Trompetkop |
Draadtype | Houtdraad |
Draadvorm | Grove draad |
Vorm van de punt | Punt |