Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Snelbouwschroef met dubbele draad, op band

Staal, gefos, dubbele dr verz kop H, op strip
SNELBOUWSCHROEF-FIJN-H2-MG/HOHE-3,9X25

Art.-nr. 017923925
EAN 4011231234979

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Snelbouwschroef met dubbele draad, op band

Art.-nr. 017923925

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Voor grootschalig schroeven van gipsplaten op metaalprofielen.
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

3,9 mm

Lengte (l)

25 mm

Schroefdraadlengte

18 mm

Kopdiameter (dh)

8,3 mm

Kophoogte (k)

2,85 mm

Interne aandrijving

H2

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Gefosfateerd

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Multiplexhout (BSP), LVL

Toepassingsgebied

Gipskarton, Interieurbouw

Koptype

Trompetkop

Kerndiameter

2,5 mm

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Dubbele schroefdraad

Vorm van de punt

Punt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie