ASSY®plus 4 CSMP SPECIAL universele schroef Gehard staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes
ASSYplus 4 CSMP Speciaal st verz DD vrz fr.kop RW
SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-RW20-(A3K)-5X60/34
ASSYPLUS 4 CSMP SPECIAL
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Korte randafstanden
- Boren op plaatsen met korte toegestane randafstanden (3xd) dankzij de wigvormige boorpunt met parallelle snijkanten
- Naadloze montage
- Het hout splijt en breekt niet
- Lange schroeven lopen nauwelijks weg
Zuiver verzinken in zachthout of houtmateriaal
- Eenvoudig verzinken van schroefkop in hout dankzij geoptimaliseerde freesholtes
- Geen splintering in gecoate spaanplaat door een verbeterd freeseffect en een groter aantal freesholtes tot ∅ 4,5 mm
- Perfecte passing van 90° kop in montagedelen met metalen verzinkingen
Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad
- Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie
- Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken
- Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Gebruik ASSYplus 4 roestvast stalen schroeven voor buitentoepassingen en ruimten met een constante hoge luchtvochtigheid
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).
Datasheets(X)
Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken
Het samentrekken van hout-houtverbindingen is mogelijk door deeldraad die direct na de schacht begint. De schroefdraad valt in dit geval volledig in het onderste tweede bouwdeel.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw-gepassiveerd chroom(VI)-vrije laagdikte van 5 µm
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Om het samentrekkingseffect of de doortrekweerstand van de schroefkop te vergroten, adviseren wij om de schroeven te combineren met perfect passende onderlegringen voor ASSY 4
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht
- Indien verzonken schroeven worden gebruikt voor montage van metaal op hout, moet het aan te sluiten metaal worden voorzien van correct verzonken gaten
- Voor een lastdragende verbinding van metaal op hout moeten ASSY schroeven worden aangehaald met een specifiek aanhaalmoment. Aanhaalmoment = vereist gangbaar moment x 1,2 < 90% van het breukmoment
Nominale diameter (d) | 5 mm |
Lengte (l) | 60 mm |
Schroefdraadlengte (lg) (lg) | 34 mm |
Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b) | 38,2 mm |
Koptype | Platverzonken kop met freesholtes |
Kopdetails | Gefreesde groeven |
Kopdiameter (dh) | 9,6 mm |
Kophoogte (k) | 3,2 mm |
Interne aandrijving | RW20 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | Met as |
Draadvorm | Enkele draad |
Kerndiameter | 3,2 mm |
Vorm van de punt | Boorpunt |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Geschikt voor ondergrond | Multiplex |
Toepassingsgebied | Meubilair |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Productgewicht (per stuk) | 5 g |
Voldoet aan RoHS | Ja |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!