Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/Kqr3MyIfIMc

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop - SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20 - 9

ASSY®plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop

ASSYplus 4 WH MDF staal verz. VD achterwand kop RW
SCHROEF-SK-BPNT-MDF-RW10-(A2K)-3,4X30/20

Art.-nr. 0178333530
EAN 4061975502650

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY®plus 4 BP MDF achterwandschroef Gehard verzinkt staal voldraad tellerkop

Art.-nr. 0178333530

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Schroef met voldraad met speciale geometrie en boorpunt voor MDF voor het monteren van achterwanden in MDF-materiaal zonder voorboren, splijten of uitstulpen

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Schroefbevestiging zonder naden of uitstulpingen in MDF-frontpanelen


  • Optimalisatie en verlenging van de boorpunt voor schroefbevestigingen zonder spleten of uitstulpingen


Krachtige verbinding van bijvoorbeeld dunne vezelplaten voor achterwanden van meubilair


  • Grote platte tellerkop voor een sterke bevestiging van bijvoorbeeld dunne vezelplaten als achterpanelen voor meubels

  • Visueel aantrekkelijke vlakke schroefverbinding

  • Grote kopdiameter met kleine draaddiameter voor een sterke verbinding


Maximale uittrekkracht en minimaal splijten


  • Schroefdraad afgestemd op MDF-materiaal

  • Optimale verdeling van boorspanen door gekartelde schroefkern

  • Voorkomt splijten van het MDF-materiaal door de dunne kerndiameter en extra hoge draadflanken
Opmerking
  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Gebruik ASSYplus 4 roestvast stalen schroeven voor buitentoepassingen en ruimten met een constante hoge luchtvochtigheid

  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)


  • Hoogwaardige oppervlaktebescherming, zink, blauw gepassiveerd chroom(IV)-vrij, laagdikte 5 µm

  • Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
Handleiding
  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

  • MDF-schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houtplaten in MDF. De speciaal afgestemde geometrie en draadbasis voorkomen zoveel mogelijk druk- en splijtplekken. Vanwege de verschillende MDF-kwaliteiten zijn voorafgaande tests vereist

Nominale diameter (d)

3,4 mm

Lengte (l)

30 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

20 mm

Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b)

25 mm

Koptype

Ronde sluitring

Kopdiameter (dh)

8 mm

Kophoogte (k)

1,4 mm

Interne aandrijving

RW10

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Schroefdraadvorm

Enkelvoudig startschroefdraad

Kerndiameter

1,9 mm

Vorm van de punt

Boorpunt

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, MDF, Spaanplaat, Multiplex

Toepassingsgebied

Meubilair, Corpus, Winkelinterieurbouw, Beursstandbouw, Interieurbouw, MDF-meubilair

Goedkeuring

ETA-11/0190

Productgewicht (per stuk)

1,496 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele houder E 6,3 (1/4) met snelwisselknop

BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM

x 1 st
1/4-inch boorbithouder

BITHOUDER-SWF-1/4IN-L60MM

Snelwisselbithouder, geoptimaliseerd voor gebruik met boorbits en bits (vorm C 6,3, vorm E 6,3 en dubbele bits) met 1/4"-zeskantaandrijving
x 1 st
RW®-bit

BIT-RW10-PAARS-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW10-PAARS-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW10-PAARS-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st