WÜTOX verzonken kop voldraad TX Houtschroef
WÜPOFAST II staal verzinkt VD verzonken kop TX
SCHROEF-PLVZK-TX20-(A2K)-4X45/40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Enkelgangs schroefdraad Dm 3,0 - 4,5 mm / L ≤ 35 mm
- Zuiver indraaien van schroeven
- Meer draden voor korte lengtes
Grove draad Dm 3,0 - 6,0 mm /L ≥ 40 mm
- Minder doldraaien van de schroef in sommige houtmaterialen
- Snellere schroefmontage dan met enkelgangs schroefdraad; tijdbesparing tot 20%
- De speciale kunststof glijcoating minimaliseert tevens het indraaimoment
Schroefpunt
- Scherpe punt met extra freesribben
- Nauwkeurig en veilig, ook voor houtlaminaatpanelen
- Minimale splijtkrachten dankzij de extra freesribben, met name bij vastschroeven in randen
Gladde verzonken kop
- Geschikt voor hout en metaalbeslag
Freeskop van Dm ≥ 5 mm/L ≥ 50 mm
- Voor zuivere verzinking in hout
- Geschikt voor hout en metaalbeslag
TX-aandrijving
- Geen kantelen, optimale centrering en langere levensduur.
- Van 3,5 mm tot 5 mm Dm slechts één bit (TX 20) nodig
Oppervlak
- Galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd
- Grotere laagdikte vanaf Dm 4 x 20 mm, min. 8 μm (A3K)
- Chroom(VI)-vrij
Verpakking
- Nieuwe rood-wit-rode met Orsy-planken compatibele verpakking
- Kan voor eenvoudiger verwijderen van schroeven worden geopend vanaf voorkant en zijkant
Bewijs van betrouwbaarheid
- Bouwproduct met CE-markering
- Statische waarden conform EN 14592 met prestatieverklaring
- Geverifieerde kwaliteit, statisch berekenbaar
- W-markering op de schroefkop voor eenvoudigere identificatie
Schroeven zijn niet geschikt voor toepassingen die rechtstreeks worden blootgesteld aan weersinvloeden, of toepassingen in vochtige ruimten of in een atmosfeer die chloorgas bevat.Bij gebruik met kunststof pluggen moet men rekening houden met een beperkt draagvermogen.
Datasheets(X)
Nominale diameter (d) | 4 mm |
Lengte (l) | 45 mm |
Koptype | Verzonken kop 90 graden |
Kopdiameter (dh) | 8 mm |
Kophoogte (k) | 5 mm |
Interne aandrijving | TX20 |
Schroefdraadlengte (lg) | 40 mm |
Kerndiameter | 2,5 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 2,430 g |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | Nee |