WÜPOFAST® spaanplaatschroef verzinkt blauw
WÜPOFAST staal verzinkt Z met kopgat
SCHROEF-PLVZK-KB-Z2-(A2K)-5X90/54
WUEPOFAST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Antiwrijvingslaag
- Met kopgat
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d) | 5 mm |
Lengte (l) | 90 mm |
Koptype | Verzonken kop 90 graden |
Kopgatboring | Ja |
Kopgatdiameter | 2,5 mm |
Kopdiameter (dh) | 10 mm |
Interne aandrijving | Z2 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Draadvorm | Enkele draad |
Schroefdraadlengte (lg) | 54 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Productgewicht (per stuk) | 7,849 g |