Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ECOFAST® spaanplaatschroef

ECOFAST staal verzinkt DD verzonken freeskop Z
SCHROEF-PVFK-BORST-HO-Z2-(A2K)-4X35/21

Art.-nr. 017114 35
EAN 4011231222471

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ECOFAST® spaanplaatschroef

Art.-nr. 017114 35

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Staal galvanisch verzinkt, blauw, deel schroefdraad, zelfverzinkende kop, PZ-aandrijving.

Freeskop


  • Automatisch verzinken in alle gecoate en ongecoate spaanplaat, MDF en in alle soorten hout en houtmaterialen

  • Geen barsten in coating

  • Geen barsten en splijten van materiaal bij schroeven aan randen


Dunne schacht


Dunne schacht maakt directe verbinding zonder tussenruimte mogelijk.



Draad en 25°-punt


  • Eenvoudig inschroeven dankzij scherp schroefdraad en antiwrijvingscoating

  • Nauwkeurige plaatsing op harde oppervlakken zoals gecoate en waterbestendige spaanplaat en alle houtsoorten, houtmaterialen en MDF.
Opmerking

Niet voor buitengebruik.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

35 mm

Schroefdraadlengte (lg)

21 mm

Koptype

Platverzonken freeskop

Kopdiameter (dh)

8,0 mm

Interne aandrijving

Z2

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie