ECOFAST® spaanplaatschroef
ECOFAST staal verzinkt DD verzonken freeskop Z
SCHROEF-PVFK-BORST-HO-Z1-(A2K)-3X25/15
ECOFAST
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Freeskop
- Automatisch verzinken in alle gecoate en ongecoate spaanplaat, MDF en in alle soorten hout en houtmaterialen
- Geen barsten in coating
- Geen barsten en splijten van materiaal bij schroeven aan randen
Dunne schacht
Dunne schacht maakt directe verbinding zonder tussenruimte mogelijk.
Draad en 25°-punt
- Eenvoudig inschroeven dankzij scherp schroefdraad en antiwrijvingscoating
- Nauwkeurige plaatsing op harde oppervlakken zoals gecoate en waterbestendige spaanplaat en alle houtsoorten, houtmaterialen en MDF.
Niet voor buitengebruik.
Datasheets(X)
CAD Gegevens (alleen na login bereikbaar)
Nominale diameter (d) | 3 mm |
Lengte (l) | 25 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 15 mm |
Koptype | Platverzonken freeskop |
Kopdiameter (dh) | 6 mm |
Interne aandrijving | Z1 |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |