ASSY® 4 CSMP universele schroef Staal verzinkt, dubbele deeldraad, verzonken kop met freesholtes
ASSY 4 CSMP staal verzinkt dubbele draad DD RW
SHR-PLVZK-FRSK-DUBDR-(A3K)-RW30-6X100/60
ASSY 4 CSMP DUO
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht
- Minder splijten bij het indringen van de schacht door het verdringingseffect van de freesschacht
- Minimaal risico van schroefbreuk door hoog breukmoment
- Minder kans op letsel door uitstekende metaalspaanders door de integratie van de freesschacht in de schroefdraad
- Maximale bescherming van het verwerkingsgereedschap
Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid
- Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische dubbele schroefdraad
- Betere verankering door hogere draadflanken
Een zachte start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Minder splijten door verplaatsingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt
- Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd
Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid
- Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Afmetingen van de ASSY-schroeven kunnen worden uitgevoerd in de Würth houtbouwsoftware vanaf ∅ van 5 mm
- Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)
Datasheets(X)
Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken
De deeldraad die direct onder de schacht begint maakt hout-houtverbindingen mogelijk die moeten worden samengetrokken. De schroefdraad bevindt zich na het vastschroeven volledig in het onderste onderdeel.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw gepassiveerd chroom(VI)-vrij, tot ∅ 4 mm A2K 5 µm, van ∅ 4,5 mm A3K 8 µm laagdikte
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Voor schroeven vanaf ∅ 4,5 mm met een zinklaagdikte 8 µm met Cr(III) passivering is voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D)
- Om het samentrekkingseffect of de doortrekweerstand van de schroefkop te vergroten, adviseren wij om de schroeven te combineren met perfect passende onderlegringen voor ASSY 4
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht
Nominale diameter (d) | 6 mm |
Lengte (l) | 100 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 60 mm |
Koptype | Platverzonken kop met freesholtes |
Kopdiameter (dh) | 12 mm |
Kophoogte (k) | 4,2 mm |
Interne aandrijving | RW30 |
Kerndiameter | 3,9 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | Ja |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Voldoet aan RoHS | Ja |