Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ASSY® 4 CSMR dubbele schroefdraad Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop

ASSY 4 CSMR staal verzinkt dubbele draad DD RW
SCHROEF-PLVZK-DUBDR-(A3K)-RW30-5X80/42

Art.-nr. 017076580
EAN 4062856445585

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 4 CSMR dubbele schroefdraad Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop

Art.-nr. 017076580

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciale deeldraad schroef met geribde verzonken kop met freesholtes voor het bevestigen van spaanplaatvloeren in droge binnenruimten of natte gebieden

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Gemakkelijk verzinken in hardhout/zachthout met veel knoesten evenals hardhouten vezelplaten


  • Zeer hoge freesprestaties door de freesribben bij de verzonken kop


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische flankgeometrie van de dubbele schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Ideaal voor frictievrije schroefmontage in kunststof, zoals in pluggen, of in homogene, sterk samengeperste houten materialen


  • De schroef bijt snel door het ontwerp van de doorlopende schroefdraad naar de punt van de schroef

  • Niet-spreidend inschroeven dankzij de geometrie van de punt zonder enig onderdeel om het splijten te verminderen
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf ∅ 5 mm

  • Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken


De deeldraad die direct onder de schacht begint, maakt hout-houtverbindingen mogelijk die moeten worden samengetrokken. De schroefdraad valt in dit geval volledig in het onderste tweede bouwdeel.



Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)


  • Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw gepassiveerd chroom(VI)-vrij, tot ∅ 4 mm A2K 5 µm, van ∅ 4,5 mm A3K 8 µm laagdikte

  • Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Voor schroeven vanaf ∅ 4,5 mm met een zinklaagdikte 8 µm met Cr(III) passivering is voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D)
Handleiding
  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet een passende RW-bit worden gebruikt

  • Voldraad schroeven zijn geschikt voor het versterken en het creëren van hoog belastbare verbindingen van twee onderdelen. Onderdelen moeten naadloos worden aangesloten

Kleur

Zilver

Nominale diameter (d)

5 mm

Lengte (l)

80 mm

Schroefdraadlengte (lg)

42 mm

Koptype

Platverzonken freeskop

Kopdiameter (dh)

9,35 mm

Kophoogte (k)

4,7 mm

Kopdetails

Freesribben

Interne aandrijving

RW30

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadvorm

Dubbele schroefdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schachtfrees

Ja

Uitvoering

Met as

Kerndiameter

3,15 mm

Vorm van de punt

Punt met ringdraad

Punthoek

28 graden

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL

Toepassingsgebied

Universeel, Meubilair, Corpus, Beslag, Interieurbouw

Geschikte machines

Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi

Goedkeuring

ETA-11/0190