ASSY® 4 CSMR dubbele schroefdraad Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop
ASSY 4 CSMR staal verzinkt dubbele draad DD RW
SCHROEF-PLVZK-DUBDR-(A3K)-RW30-5X40/25









Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Gemakkelijk verzinken in hardhout/zachthout met veel knoesten evenals hardhouten vezelplaten
- Zeer hoge freesprestaties door de freesribben bij de verzonken kop
Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid
- Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische flankgeometrie van de dubbele schroefdraad
- Betere verankering door hogere draadflanken
Ideaal voor frictievrije schroefmontage in kunststof, zoals in pluggen, of in homogene, sterk samengeperste houten materialen
- De schroef bijt snel door het ontwerp van de doorlopende schroefdraad naar de punt van de schroef
- Niet-spreidend inschroeven dankzij de geometrie van de punt zonder enig onderdeel om het splijten te verminderen
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf ∅ 5 mm
- Gebruik de schroef niet op plaatsen waar deze direct wordt blootgesteld aan het weer, of in vochtige ruimten met een chloorhoudende atmosfeer. Voor buitentoepassingen en in ruimten die continu blootstaan aan een hoge vochtigheid, dient u ASSY 4 roestvaststalen schroeven A2 of A4 te gebruiken, in chloorhoudende lucht HCR roestvaststalen schroeven
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
ETA-11/0190 goedkeuring
Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA)
Datasheets(X)
Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken
De deeldraad die direct onder de schacht begint, maakt hout-houtverbindingen mogelijk die moeten worden samengetrokken. De schroefdraad valt in dit geval volledig in het onderste tweede bouwdeel.
Voor toepassingen in gebruiksklasse 1 en gebruiksklasse 2 (vanaf ∅ > 4 mm)
- Hoogwaardige oppervlaktebescherming zink blauw gepassiveerd chroom(VI)-vrij, tot ∅ 4 mm A2K 5 µm, van ∅ 4,5 mm A3K 8 µm laagdikte
- Geschikt voor gebruik in gebruiksklasse 1 (interieur) en vanaf ∅ > 4 mm in gebruiksklasse 2 (bijv. overdekte buitenruimte) conform EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08
- Voor schroeven vanaf ∅ 4,5 mm met een zinklaagdikte 8 µm met Cr(III) passivering is voldaan aan de eis van classificatie T2/C2 conform prEN 14592:2017 (D)
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet een passende RW-bit worden gebruikt
- Voldraad schroeven zijn geschikt voor het versterken en het creëren van hoog belastbare verbindingen van twee onderdelen. Onderdelen moeten naadloos worden aangesloten
Kleur | Zilver |
Nominale diameter (d) | 5 mm |
Lengte (l) | 40 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 25 mm |
Koptype | Platverzonken freeskop |
Kopdiameter (dh) | 9,35 mm |
Kophoogte (k) | 4,7 mm |
Kopdetails | Freesribben |
Interne aandrijving | RW30 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadvorm | Dubbele schroefdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | Met as |
Kerndiameter | 3,15 mm |
Vorm van de punt | Punt met ringdraad |
Punthoek | 28 graden |
Materiaal | Gehard staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Maximale inschroefhoek | 90 graden |
Minimale inschroefhoek | 0 graden |
Geschikt voor ondergrond | Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL |
Toepassingsgebied | Universeel, Meubilair, Corpus, Beslag, Interieurbouw |
Geschikte machines | Würth BS 14-A Combi, Würth BS 18-A Combi |
Goedkeuring | ETA-11/0190 |
Voldoet aan RoHS | Ja |