Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op https://www.wurth.nl, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/Kqr3MyIfIMc

ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes - SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18 - 8

ASSY®plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes

ASSYplus 4 A2 CSMP SPECIAL rvs DD vrz frskp RW
SHR-PVZK-FRSH-BPNTSP-A2-RW20-4X30/18

Art.-nr. 0166934030
EAN 4062856212767

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY®plus 4 A2 CSMP Speciaal Roestvast staal A2 blank deeldraad verzonken kop met freesholtes

Art.-nr. 0166934030

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 500 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Universele schroef met deeldraad van hoogwaardig austenitisch roestvast staal A2 met freesribben, voor naadloze montage zonder voorboren dicht bij randen van hout-houtverbindingen in buitengebieden die voortdurend blootstaan aan weersinvloeden

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Nauwkeurig positioneren en zeer zuiver boren dankzij geavanceerde centreerpunt


  • Positioneren en boren zonder splinters

  • Maximale boorprestaties en nauwkeurig boorproces dankzij randsnijkanten (vergelijkbaar met forstnerbit)

  • Nauwkeurig positioneren op harde oppervlakken zonder slippen dankzij de centreerpen

  • Snel schroeven dankzij een geleidelijke start van de draad


Gemakkelijk verzinken in hardhout/zachthout met veel knoesten evenals hardhouten vezelplaten


  • Zeer hoge freesprestaties door de freesholtes in de verzonken kop


Maximale betrouwbaarheid van de schroefverbinding door asymmetrische enkele draad


  • Optimale afstemming van boorpunt en draadgeometrie

  • Uitstekende verankering in hout door asymmetrisch uitgevoerde draadflanken


Roestvaststalen bevestiging voor toegankelijke houten verbindingen in buitenruimtes die blootstaan aan weersinvloeden


  • Gemaakt van austenitisch, niet-magnetisch en roestvast staal A2

  • Kan worden gebruikt in landelijke of stedelijke omgevingen of industriële omgevingen zonder aanzienlijke blootstelling aan chloriden of SO2

  • Met wrijvingsverlagende glijcoating voor gemakkelijk schroeven
Opmerking
  • Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf ∅ 5 mm

  • De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead

ETA-11/0190 goedkeuring

Houd rekening met de vereisten van de Europese technische goedkeuring (ETA).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor hout-houtverbindingen die moeten worden samengetrokken


De deeldraad die direct onder de schacht begint maakt hout-houtverbindingen mogelijk die moeten worden samengetrokken. De schroefdraad bevindt zich na het vastschroeven volledig in het onderste onderdeel.



Kan worden gebruikt voor toepassingen buitenshuis en gebruiksklasse 3

Handleiding
  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt

  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Schroeven met deeldraad zijn ideaal voor het verbinden van houten onderdelen. Voor een optimale montage van de onderdelen mag het te bevestigen onderdeel niet dikker zijn dan de lengte van de schacht

  • Voor metaal-houtverbindingen verdienen ASSY schroeven met een verzonken kop zonder of met freesholtes de voorkeur boven schroeven met verzonken kop en freesribben

Nominale diameter (d)

4 mm

Lengte (l)

30 mm

Schroefdraadlengte (lg) (lg)

18 mm

Koptype

Platverzonken kop met freesholtes

Kopdiameter (dh)

8 mm

Interne aandrijving

RW20

Draadtype

Houtdraad

Kerndiameter

2,65 mm

Materiaal

RVS A2

Oppervlakte

Blank

Goedkeuring

ETA-11/0190

Productgewicht (per stuk)

1,760 g

Voldoet aan RoHS

Ja

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Universele houder E 6,3 (1/4) met snelwisselknop

BITHOUDER-SWF-1/4INX1/4IN-L51MM

x 1 st
1/4-inch boorbithouder

BITHOUDER-SWF-1/4IN-L60MM

Snelwisselbithouder, geoptimaliseerd voor gebruik met boorbits en bits (vorm C 6,3, vorm E 6,3 en dubbele bits) met 1/4"-zeskantaandrijving
x 1 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW20-LICHTORANJE-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st