ASSY® 4 A2 CSMR hardhout A2 roestvast staal blank voldraad verzonken freeskop
ASSY 4 A2 CSMR hardhout rvs VD vzk freeskop RW
SCHROEF-PVK-FRSK-HARDH-A2-RW10-3X35/30









Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Meer kracht door groter contactvlak bij de bit
- Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect
- Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters
- Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving
Gemakkelijk verzinken in hardhout/zachthout met veel knoesten evenals hardhouten vezelplaten
- Zeer hoge freesprestaties door de freesribben bij de verzonken kop
Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid
- Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad
- Betere verankering door hogere draadflanken
Ideaal voor frictievrije schroefmontage in kunststof, zoals in pluggen, of in homogene, sterk samengeperste houten materialen
- De schroef bijt snel door het ontwerp van de doorlopende schroefdraad naar de punt van de schroef
- Niet-spreidende bevestiging dankzij de puntgeometrie die splijten vermijdt
- Austenitisch roestvast staal kenmerkt zich door een hoge mate van roestbestendigheid tegen agressieve industriële lucht, zeelucht, kraanwater, rivierwater, mijnwater en zout water, evenals looizuur bevattende houtsoorten. Het is tot op zekere hoogte zuurbestendig en niet geschikt voor chloorhoudende atmosferen
- Wij adviseren om de Würth-software of de corresponderende ontwerphulpmiddelen te gebruiken voor het plannen en bemeten van uw montage. Gebruik de Würth houtconstructiesoftware om de benodigde afmetingen van ASSY-schroeven vast te stellen vanaf ∅ 5 mm
- De spaanplaatschroeven ASSY 4, ASSYplus 4 en ASSYplus VG 4 zijn geoptimaliseerd voor gebruik in hout en houtmaterialen. Voor toepassingen in kunststof pluggen waar belastbaarheid ook kan worden verlaagd, mogen alleen schroeven zonder geoptimaliseerde draadpunt (punt met freesribben, boorpunt, zelfreinigende groef, enz.) worden gebruikt, zoals de ASSY D-schroeven met verzonken kop of panhead
Datasheets(X)
Voor staal-hout verbindingen ontworpen voor trekkrachten
De volledige draad die direct onder de kop begint, maakt bijvoorbeeld verbindingen van metaalbeslag/hout of plaatmateriaal/hout mogelijk die zijn ontworpen voor trekkrachten met een hoog draagvermogen. De hogere schroefuitrekkracht wordt bereikt door de maximale draadlengte.
Kan worden gebruikt voor toepassingen buitenshuis en gebruiksklasse 3
- ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen
- Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit worden gebruikt
- Voldraad schroeven zijn geschikt voor het stevig bevestigen van fittingen of dunne materialen. De schroef moet korter zijn dan de dikte van de ondergrond
- Indien verzonken schroeven worden gebruikt voor montage van metaal op hout, moet het aan te sluiten metaal worden voorzien van correct verzonken gaten
Nominale diameter (d) | 3 mm |
Lengte (l) | 35 mm |
Schroefdraadlengte (lg) | 30 mm |
Koptype | Platverzonken freeskop |
Kopdiameter (dh) | 5,8 mm |
Kophoogte (k) | 2,15 mm |
Interne aandrijving | RW10 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Kerndiameter | 2,15 mm |
Vorm van de punt | Punt |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |