ASSY 4 A2 CS hardhout rvs DD vzk kop RW
ASSY 4 A2 CS hardhout rvs DD vzk kop RW
SCHROEF-PLVZK-HARDH-A2-RW25-5X100/52
ASSY 4 A2 CS
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Nominale diameter (d) | 5 mm |
Lengte (l) | 100 mm |
Koptype | Platverzonken kop |
Kopdiameter (dh) | 9,8 mm |
Interne aandrijving | RW25 |
Draadtype | Houtdraad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Draadvorm | Enkele draad |
Schroefdraadlengte (lg) | 52 mm |
Kerndiameter | 3,9 mm |
Vorm van de punt | Punt |
Punthoek | 28 graden |
Materiaal | RVS A2 |
Oppervlakte | Blank |
Min./max. inschroefhoek | 0-90 graden |
Productgewicht (per stuk) | 11,584 g |
Schroef waarvoor goedkeuring is vereist | Nee |
Voldoet aan RoHS | Ja |