Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

ASSY® 4 COMBI T transportankerschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop

ASSY 4 COMBI staal verzinkt voor transportanker RW
SCHROEF-HO-6KT-RW40-(A3K)-10X90/60

Art.-nr. 015871091
EAN 4061975618504

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
ASSY® 4 COMBI T transportankerschroef Staal verzinkt deeldraad zeskantkop

Art.-nr. 015871091

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Speciale transportankerschroef met schachtversterkte schroefkop voor een veilige, spelingsverminderende bevestiging in bijbehorende kogelkopanker voor transport van houten elementen van naaldhout, gelamineerd hout, houtfineer of multiplex

Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving


  • Meer kracht door groter contactvlak bij de bit

  • Meer stabiliteit, werken met één hand, nauwkeurige positionering dankzij kleef-effect

  • Minder bitwisselingen, één bit voor veel schroefdiameters

  • Compatibiliteit met vorige AW-aandrijving


Flexibele montage met hoge krachtoverbrenging en nauwkeurige passing in metaal-houtverbindingen


  • Combinatie van zeskantkop met versterkte schacht en RW-aandrijving


Wordt niet te strak aangehaald of gestript en heeft een hoge toevoersnelheid


  • Grotere krachtoverbrenging in hardhout door versterkte, asymmetrische geometrie van de grove schroefdraad

  • Betere verankering door hogere draadflanken


Een zachte start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef


  • Minder splijten door verplaatsingseffect van de koepelvormige freeselementen in de punt

  • Dankzij de wrijvingsarme schroefdraad kan de toegepaste inschroefkracht worden verminderd


Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid


  • Aangepaste warmtebehandeling garandeert hoge sterktewaarden en een hoge vervormbaarheid
Opmerking

Houd rekening met de beschikbare rapporten van deskundigen, toepassingsinstructies en belastbaarheidstabellen tijdens de planning en toepassing. Deze zijn beschikbaar op www.wurth.nl/assy.

ETA-11/0190 goedkeuring

  • De draaglast van het transportanker in combinatie met de schroef ASSY 4 COMBI T moet vóór elk transport worden gecontroleerd in overeenstemming met het testrapport/deskundigenrapport en moet afzonderlijk worden geverifieerd.

  • Rekening moet worden gehouden met de specificaties van ETA 11/0190 en de rapporten van experts over het gebruik van de schroef als transportschroef
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het transport van houten elementen, zoals wanden of plafonds van naaldhout, gelamineerd hout, fineerhout of multiplex



Toepassingsvoorbeelden:


  • Axiale kracht in paneeloppervlak of smalle rand van paneel

  • Schuine kracht in paneeloppervlak of smalle rand van paneel

  • Schuine kracht in paneeloppervlak met nauwkeurig gefreesde uitsparing (t x d, 70 x 30 mm)

  • Houtbouw, structurele constructies van hout, multiplex-constructies, verpakking
Handleiding
  • Om veiligheidsredenen mogen de schroeven maar één keer worden gebruikt. Het gehele component moet ook met ten minste twee houtschroeven worden vastgezet. Zorg ervoor dat de schroeven niet in droogtescheuren of iets dergelijks worden geschroefd. Voor statisch onbepaalde ophangingen met meer dan drie verbindingen moeten de ankers correct worden bemeten, zodat de twee ankerpunten de hele last kunnen dragen. De lasten op de aanslagpunten moeten worden berekend conform de krachtendriehoek. Voor het bevestigen van meer dan 2 ankerpunten, statisch bepaalde ophangingen, moeten passende maatregelen worden getroffen, bijv. spreidstang, voor een gelijkmatige lastverdeling over alle strengen. Raadpleeg de beschikbare rapporten van experts en belastbaarheidstabellen

  • De draad van de schroef moet volledig zijn verankerd in het houten oppervlak zonder de component te belemmeren

  • Wanneer de schroef in de smalle rand van een triplexplaat moet worden gedraaid, schroeft u hem in het midden van een laag vast. Een dwarssteun moet ook haaks op het paneeloppervlak worden vastgemaakt rondom de schroefbevestigingen met ASSY plus VG-voldraadschroeven

  • Bij dynamische belasting moet rekening worden gehouden met de transportkrachten die op het transportankersysteem worden uitgeoefend in de vorm van trillingscoëfficiënten

  • ASSY schroeven zijn goedgekeurd voor quasi-statische belastingen

  • Voor optimaal gebruik van de schroef moet de juiste maat RW-bit of zeskantdopsleutel worden gebruikt

Nominale diameter (d)

10 mm

Lengte (l)

90 mm

Koptype

Zeskantkop

Kophoogte (k)

5 mm

Externe aandrijving

SW17

Interne aandrijving

RW40

Draadtype

Houtdraad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Schroefdraadvorm

Grove draad

Schroefdraadlengte (lg)

60 mm

Materiaal

Gehard staal

Oppervlakte

Verzinkt

Geschikt voor ondergrond

Hout, Houtproducten, Zachthout, Multiplexhout (BSP), Hardhout, LVL

Toepassingsgebied

Elementbouw, Houtpanelenconstructie, Constructieve houtbouw, Metaal-houtaansluiting

Kerndiameter

6,3 mm

Vorm van de punt

Punt met Hilltop-frees

Punthoek

34 graden

Maximale inschroefhoek

90 graden

Minimale inschroefhoek

0 graden

Voldoet aan RoHS

Ja

Goedkeuring

ETA-11/0190

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L25MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 10 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L50MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st
RW®-bit

BIT-RW40-LICHTPAARS-1/4IN-L120MM

De perfecte bit voor de nieuwe generatie ASSY-schroeven
x 5 st