Welkom bij Würth Nederland Alleen voor ondernemers

Houtschroef, DIN 96 Halfronde kop met sleuf

DIN 96 staal verzinkt
SCHROEF-BK-DIN96-HOUT-ZG-(A2K)-5X20

Art.-nr. 01565 20
EAN 4011231213547
Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Houtschroef, DIN 96 Halfronde kop met sleuf

Art.-nr. 01565 20

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

DIN 96, staal galvanisch verzinkt blauw
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Nominale diameter (d)

5 mm

Lengte (l)

20 mm

Schroefdraadlengte (lg)

12 mm

Kopdiameter (dh)

10 mm

Kophoogte (k)

3,5 mm

Interne aandrijving

Zaagsnede

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Koptype

Bolkop