Zelftappende lenskopschroeven met kruisaandrijving H DIN 7981 staal verzinkt zwart (A2S), vorm CF, met punt
DIN 7981 staal verzinkt zwart panhead H vorm C
SCHROEF-BCLK-DIN7981C-PH2-(A2S)-4,8X13
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Dit zijn zelftappende schroeven. Dit betekent dat wanneer deze schroeven in een geprepareerd gat worden geschroefd, zij hun eigen binnendraad vormen.
Richtwaarden voor het selecteren van de juiste kerngatdiameter zijn te vinden in DIN 7975.
Vorm C = draad met punt
Vorm F = draad zonder punt
Vorm R = draad met afgeronde punt
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 0 - Niet van toepassing |
Oppervlakte | Verzinkt zwart |
Vorm | C |
Nominale diameter (d1) | 4,8 mm |
Lengte (l1) | 13 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,5 mm |
Kophoogte (k1) | 3,55 mm |
Interne aandrijving | H2 |
DIN | 7981 |
Koptype | Panhead |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
Normering | DIN 7981 |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Vorm van de punt | C |