Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm C met verzonken kop PH DIN 7983, RVS A4, blank. Met kruiskop.
DIN 7983, blank A4, roestv. staal, vorm H, punt C.
SCHROEF-BLVZK-DIN7983C-H2-A4-4,2X45
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | DIN 7983 |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | C |
Koptype | Verzonken lenskop |
Soort aandrijving | H |
Interne aandrijving | H2 |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,1 mm |
Lengte (l1) | 45 mm |
Kophoogte (k1) | 2,5 mm |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |
| Schroefdraadafmeting | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 | ST 8 | ST 9,5 |
| Min. plaatdikte (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Max. plaatdikte (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Voorboordiameter (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |