Zelftappende verzonken lenskopschroef, vorm C met verzonken kop PH DIN 7983, RVS A4, blank. Met kruiskop.
DIN 7983, blank A4, roestv. staal, vorm H, punt C.
SCHROEF-BLVZK-DIN7983C-H2-A4-4,2X32

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal | RVS A4 |
Oppervlakte | Blank |
Vorm | C |
Koptype | Verzonken lenskop |
Soort aandrijving | H |
Interne aandrijving | H2 |
Nominale diameter (d1) | 4,2 mm |
Kopdiameter (dk) | 8,1 mm |
Lengte (l1) | 32 mm |
Kophoogte (k1) | 2,5 mm |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Draadtype | ST |
Schroefdraadontwerp | Voldraad |
Schroefdraadvorm | 0 - Niet van toepassing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Prestatieverklaring (EU-CPR) | Nee |